代表画像
タンガロイ
タンガロイの タップ・ダイス
タンガロイの タップ
タンガロイの スパイラルタップ
タップ TS-M-DNCS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
43126785
品番
TS-M6X1-DNCS HB060
参考基準価格(税別)
¥7,120
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
その他
【DCONMS】6、【DRVS】4.9、【LU】30、【NOF】3、【OAL】80、【Pre-hole】5、【Standard】DIN 371、【TDZ】M6、【THL】12、【TP】1
RoHS指令(10物質対応)
対応