代表画像
タンガロイ
タンガロイの タップ・ダイス
タンガロイの タップ
タンガロイの ロールタップ
タップ TF-M-DNCF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
43126819
品番
TF-M6X1-DNCF PB070
参考基準価格(税別)
¥8,130
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【DCONMS】6、【DRVS】4.9、【LU】30、【NOF】5、【OAL】80、【Pre-hole】5、【Standard】DIN 371、【TDZ】M6、【THL】16、【TP】1
RoHS指令(10物質対応)
対応