代表画像

TP-M10X1.5-DNBM B070 タップ TP-M-DNBM タンガロイ 43126880 TP-M10X1.5-DNBM B070 タップ TP-M-DNBM タンガロイ 43126880

タップ TP-M-DNBM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード43126880 品番TP-M10X1.5-DNBM B070
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
その他【DCONMS】10、【DRVS】8、【LU】39、【NOF】3、【OAL】100、【Pre-hole】8.5、【Standard】DIN 371、【TDZ】M10、【THL】20、【TP】1.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする