代表画像

TP-MF10X1-DNBM PB070 タップ TP-MF-DNBM タンガロイ 43126889 TP-MF10X1-DNBM PB070 タップ TP-MF-DNBM タンガロイ 43126889

タップ TP-MF-DNBM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード43126889 品番TP-MF10X1-DNBM PB070
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
その他【DCONMS】7、【DRVS】5.5、【NOF】3、【OAL】90、【Pre-hole】9、【Standard】DIN 374、【TDZ】MF10、【THL】18、【TP】1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする