代表画像
タンガロイ
タンガロイの タップ・ダイス
タンガロイの タップ
タンガロイの ポイントタップ
タップ TP-MF-DNBM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
43126898
品番
TP-MF10X1.25-DNBM PB070
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【DCONMS】7、【DRVS】5.5、【NOF】3、【OAL】100、【Pre-hole】8.8、【Standard】DIN 374、【TDZ】MF10、【THL】18、【TP】1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応