代表画像

TS-M8X1.25-DNCM B070 タップ TS-M-DNCM タンガロイ 43126907 TS-M8X1.25-DNCM B070 タップ TS-M-DNCM タンガロイ 43126907

タップ TS-M-DNCM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード43126907 品番TS-M8X1.25-DNCM B070
参考基準価格(税別)¥7,280 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る
その他【DCONMS】8、【DRVS】6.2、【LU】35、【NOF】3、【OAL】90、【Pre-hole】6.8、【Standard】DIN 371、【TDZ】M8、【THL】15、【TP】1.25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする