代表画像
タンガロイ
タンガロイの タップ・ダイス
タンガロイの タップ
タンガロイの スパイラルタップ
タップ TS-M-DNCM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
43126916
品番
TS-M8X1.25-DNCM PB070
参考基準価格(税別)
¥9,340
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【DCONMS】8、【DRVS】6.2、【LU】35、【NOF】3、【OAL】90、【Pre-hole】6.8、【Standard】DIN 371、【TDZ】M8、【THL】15、【TP】1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応