代表画像

TT-M8X1.25-DNCG AB060 タップ TT-M-DNCG タンガロイ 43126986 TT-M8X1.25-DNCG AB060 タップ TT-M-DNCG タンガロイ 43126986

タップ TT-M-DNCG

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード43126986 品番TT-M8X1.25-DNCG AB060
参考基準価格(税別)¥9,390 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
その他【DCONMS】8、【DRVS】6.2、【LU】35、【NOF】4、【OAL】90、【Pre-hole】6.8、【Standard】DIN 371、【TDZ】M8、【THL】18、【TP】1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする