代表画像
タンガロイ
タンガロイの タップ・ダイス
タンガロイの タップ
タンガロイの ロールタップ
タップ TF-M-DNCF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
43126995
品番
TF-M8X1.25-DNCF PB070
参考基準価格(税別)
¥9,630
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【DCONMS】8、【DRVS】6.2、【LU】35、【NOF】5、【OAL】90、【Pre-hole】6.8、【Standard】DIN 371、【TDZ】M8、【THL】18、【TP】1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応