代表画像

TF-M10X1.5-DNCF PB070 タップ TF-M-DNCF タンガロイ 43127011 TF-M10X1.5-DNCF PB070 タップ TF-M-DNCF タンガロイ 43127011

タップ TF-M-DNCF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード43127011 品番TF-M10X1.5-DNCF PB070
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
その他【DCONMS】10、【DRVS】8、【LU】39、【NOF】5、【OAL】100、【Pre-hole】8.5、【Standard】DIN 371、【TDZ】M10、【THL】20、【TP】1.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする