代表画像
タンガロイ
タンガロイの タップ・ダイス
タンガロイの タップ
タンガロイの ロールタップ
タップ TF-MF-DNCF(PB)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
43127020
品番
TF-MF10X1.25-DNCF PB070
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【DCONMS】7、【DRVS】5.5、【LU】-、【NOF】5、【OAL】90、【Pre-hole】9、【Standard】DIN 374、【TDZ】MF10、【THL】18、【TP】1
RoHS指令(10物質対応)
対応