代表画像

TP-MF12X1.5-DNBM PB070 タップ TP-MF-DNBM タンガロイ 43127065 TP-MF12X1.5-DNBM PB070 タップ TP-MF-DNBM タンガロイ 43127065

タップ TP-MF-DNBM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード43127065 品番TP-MF12X1.5-DNBM PB070
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
その他【DCONMS】9、【DRVS】7、【NOF】4、【OAL】100、【Pre-hole】10.5、【Standard】DIN 374、【TDZ】MF12、【THL】18、【TP】1.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする