代表画像
タンガロイ
タンガロイの タップ・ダイス
タンガロイの タップ
タンガロイの スパイラルタップ
タップ TS-M-DNCM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
43127090
品番
TS-M12X1.75-DNCM B070
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【DCONMS】9、【DRVS】7、【LU】-、【NOF】3、【OAL】110、【Pre-hole】10.2、【Standard】DIN 376、【TDZ】M12、【THL】18、【TP】1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応