代表画像

TS-M16X2-DNCM B070 タップ TS-M-DNCM タンガロイ 43127108 TS-M16X2-DNCM B070 タップ TS-M-DNCM タンガロイ 43127108

タップ TS-M-DNCM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード43127108 品番TS-M16X2-DNCM B070
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る
その他【DCONMS】12、【DRVS】9、【LU】-、【NOF】4、【OAL】110、【Pre-hole】14、【Standard】DIN 376、【TDZ】M16、【THL】20、【TP】2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする