代表画像
タンガロイ
タンガロイの タップ・ダイス
タンガロイの タップ
タンガロイの スパイラルタップ
タップ TS-M-DNCM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
43127117
品番
TS-M16X2-DNCM PB070
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【DCONMS】12、【DRVS】9、【LU】-、【NOF】4、【OAL】110、【Pre-hole】14、【Standard】DIN 376、【TDZ】M16、【THL】20、【TP】2
RoHS指令(10物質対応)
対応