代表画像
タンガロイ
タンガロイの タップ・ダイス
タンガロイの タップ
タンガロイの スパイラルタップ
タップ S-MF-DNCM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
43127135
品番
TS-MF12X1.25-DNCM PB070
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【DCONMS】9、【DRVS】7、【NOF】4、【OAL】100、【Pre-hole】10.8、【Standard】DIN 374、【TDZ】MF12、【THL】18、【TP】1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応