代表画像
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 小型旋盤用
モジュラーヘッド QC-JBBS-4N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43127248
品番
QC12-JBBS-4-4N
参考基準価格(税別)
¥43,300
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【CPS】QC12、【DCONWS】4、【HF】6、【LBX】31.5、【LH】19.5、【WF】5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応