タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 突っ切り・溝入れ用
溝入れ突切り用チップ TCG18R/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
43127275
品番
TCG18R100-010 AH8005
参考基準価格(税別)
¥19,050
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
その他
【CDX】2、【CW】1、【CWTOL】0.02、【HAND】R、【RE】0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応