代表画像
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 小型旋盤用
モジュラーヘッド QC-JBBS-4N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43127291
品番
QC16-JBBS-4-4N
参考基準価格(税別)
¥47,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【CPS】QC16、【DCONWS】4、【HF】8、【LBX】35.5、【LH】24.5、【WF】5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応