商品外観

ビデオインスペクターSTD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43127851 品番082233A
参考基準価格(税別)¥74,000 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

1280×720ピクセルのHD画質で記録、防水(海水対応)・耐油カメラケーブルの先端には8つのLEDを搭載。操作部はそのままで別売ケーブルと交換が可能。
マグネットホルダーマウントでハンズフリーな検査。

用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。 性能ケーブル耐油:ディーゼル、ガソリン、エンジンオイル、アドブルー(R)、エチルアルコール、塩水(含有量28%) 電源リチウムイオン充電池 ケーブル長(m)1.5 最小曲げ半径(mm)75 保護等級操作部:IP54 充電時間約3時間 ズーム2倍デジタルズーム ディスプレイ3.5インチTFTカラーモニター 解像度(ディスプレイ)640×480ピクセル、(記録時)1280×720ピクセル(静止画:JPG、動画:MJPG(AVI)) 動作環境―10℃〜45℃、湿度<80%rH、結露なきこと、高度<2000m 視野角80° 防塵防水性能ケーブル:IP68 LED8個(4段階調光) 保管環境―10℃〜60℃、湿度<80%rH、結露なきこと 記録メディアmicroSDカード(最大32GB) 焦点距離3〜8cm ケーブル径(Φmm)7.9 稼働時間(時間)約5 ケーブルタイプ先端固定(非可動)
注意
※ビデオインスペクターSTDは工業用です。 人体・生物への使用を禁じます。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする