本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。フィッティングのパイプ径は太い18mm、ケースの支持は強固な4点止め、ケース本体は1.5mm厚のアルミ板と角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用。 キーは別売でキーシリンダーだけ簡単に交換可能な設計。 ケースを後から増やしても、キーシリンダーを交換するだけでトップ・サイド用の全てのケースを1本の鍵で管理可能。 また、上蓋を完全に取り外すことで、ケースからはみ出るような大きな荷物も積載することができます。 上蓋脱着可能。