曜日別特売
62020 FLATスロットルスリーブ 1インチハンドル DAYTONA(デイトナ) 43128761

62020 FLATスロットルスリーブ 1インチハンドル DAYTONA(デイトナ) 43128761
62020 FLATスロットルスリーブ 1インチハンドル DAYTONA(デイトナ) 43128761
62020 FLATスロットルスリーブ 1インチハンドル DAYTONA(デイトナ) 43128761
62020 FLATスロットルスリーブ 1インチハンドル DAYTONA(デイトナ) 43128761
62020 FLATスロットルスリーブ 1インチハンドル DAYTONA(デイトナ) 43128761

FLATスロットルスリーブ 1インチハンドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード43128761品番62020
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

グリップ回り止めのリブが無いスロットルスリーブ。
リブを削る必要が無いので、カスタムグリップへ交換する際などに便利。
アクセル操作をスムーズにするスロットルスペーサー付き。
純正スリーブは車種により白色や灰色、黒色の仕様がありますが、目立ちにくい黒色で設定しています。

用途
グリップ交換時に邪魔になる突起をなくしたスロットルスリーブ
リブを削る必要がなくなり、グリップ交換の作業時間を短縮
スイッチボックスとグリップの摩擦を低減するスロットルスペーサー付属
グリップ長さ(mm)【推奨】123(貫通グリップの場合です。非貫通グリップを使用する場合、2-4mm長いグリップを使用してください。)適合車種レブル500(17-23) / レブル250/ABS/S Edition(17-22) / スティード600/400VLX/VSE/VCL/VLS / シャドウ750/400(-06) / シャドウスラッシャー750/400(-06) / DS400/DSC400(-12) / DS110/DSC1100(- 08) / バルカン800/クラシック(-04) / バルカン400/II/クラシック(-04)
注意
※ HOTGRIPヘビーデューティービルトイン4SN(品番:10154/45851)取付不可。
※ 記載寸法は設計上の寸法です。製造個体差により若干前後する場合があります。
※ 使用する車種やグリップ長により、スイッチハウジングの移設やスリーブカット等の加工が必要となります。
※ ご使用中の純正スロットルスリーブを測定し、スロットルワイヤー巻き取り径は、純正に近い物を選択ください。
※ 各部クリアランスやスロットル開度は純正品と異なります。
※ グリップ装着部の外径は測定した各メーカー純正部品より約0.2mm小さく設計しています。そのため、車種によっては純正グリップが使用できなくなる可能性があります。
※ アイドリング時のハンドルバーとの接触音を無くす、またはスロットル操作をよくするため、ハンドルバー外周へ少量のグリス塗布をおすすめいたします。
※ グリップの回転止がありません。装着の際は別売のグリップボンド(品番:93129 / 96484)また、ワイヤリングにて確実に固定してください。
※ 参考適合車種において純正と巻き取り径が異なる場合があります。使用上の問題はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする