90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能。 【軍事落下試験認定の耐衝撃フォンケース】 アメリカ合衆国の軍事規格(MIL-STD-810G)に基づいて設計され、厳しい落下試験を通過。 日常使いはもちろんアウトドアアクティビティでも、スマートフォンが地面に落下した際、内部の電子機器や画面を保護するよう設計されています。 衝撃に強く水やホコリから守る防水防塵性能IP68。 画面はタッチスクリーン対応。 【SPC+になって40%薄く・25%強くリニューアル】 ・40%薄く、フラットな背面のケースにリニューアル。机上に安定して置くことができます。 ・MagSafe対応。ワイヤレスチャージングモジュールを使用すれば、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能です。 ・新型マウント「SPC+」は、はめ合い面積25%アップ。