DSA(BBK)-BKW スチール製鋼板補強ボディ台車 ブラックライン SISIKU(シシク) 43129348

スチール製鋼板補強ボディ台車 ブラックライン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台材質本体:スチール製、プロテクションマット:ポリプロピレン、ラバー、キャスタ芯金・金具:スチール、車輪素材:ゴムブラック注文コード43129348品番DSA(BBK)-BKW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

鋼板補強運搬台車のカラータイプにブラックキャスタを取り付けました。
台車裏面に補強用プレートがついています。
衝突時の衝撃緩和に全周にゴムを取り付けています。
段差乗り越えに便利な足踏みバー付きです。
着脱(交換も)可能なプロテクションマット付きです。

用途
各種運搬用。
トラスコ品番682-6943材質本体:スチール製、プロテクションマット:ポリプロピレン、ラバー、キャスタ芯金・金具:スチール、車輪素材:ゴム長さ(mm)700幅(mm)440ブラック高さ(mm)荷台:165積載面寸法(mm)有効:440×640キャスター中荷重用プレスキャスタ(ゴム車輪)均等荷重(kg)300荷台寸法(mm)440×700ハンドル高さ(mm)875キャスター径(Φmm)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,200/税込2,420
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする