スチール製鋼板補強ボディ台車 ブラックライン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質本体:スチール製、プロテクションマット:ポリプロピレン、ラバー、キャスタ芯金・金具:スチール、車輪素材:ウレタン ブラック 注文コード43129357 品番DSA(BBK)-BKUW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は材質・色など4種類から選べます 他の種類を見る

鋼板補強運搬台車のカラータイプにブラックキャスタを取り付けました。
台車裏面に補強用プレートがついています。
衝突時の衝撃緩和に全周にゴムを取り付けています。
段差乗り越えに便利な足踏みバー付きです。
着脱(交換も)可能なプロテクションマット付きです。

用途各種運搬用。 トラスコ品番682-6944 材質本体:スチール製、プロテクションマット:ポリプロピレン、ラバー、キャスタ芯金・金具:スチール、車輪素材:ウレタン 長さ(mm)700 幅(mm)440 ブラック 高さ(mm)165 積載面寸法(mm)有効:440×640 キャスター中荷重用プレスキャスタ(ウレタン車輪) 均等荷重(kg)300 荷台寸法(mm)440×700 ハンドル高さ(mm)875 キャスター径(Φmm)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする