完全ワイヤレスイヤホン ARCII Game

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43129829 品番CLR-ARC2G-PB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
付属品Bluetooth送信用USB Type-Cドングル/充電ケース/充電用ケーブル(USB-A to USB-C)/マニュアル 仕様●マルチデバイスマルチポイント:対応●対応コーデック(USBドングル):aptX, aptx HD, aptX adaptive, SBC●対応コーデック(イヤホン本体):aptX, aptX Lossless,aptX Adaptive,AAC,SBC, LC3 質量(g)12.5(イヤホン本体),130(イヤホン本体+充電ケース) 周波数特性20Hz-20kHz 充電時間(時間)10分で2の使用, 2で満充電 操作方法タッチコントロール 充電方式USB Type-C チップセットQualcomm QCC3071 バッテリー稼動時間8時間(イヤホン本体)+27時間(充電ケース) 防水性IPX5 ドライバ種類16.2mmダイナミックドライバー BluetoothVer.5.3 対応プロファイルA2DP(v1.3),AVRCP(v1.6),HFP(v1.7)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする