完全ワイヤレスイヤホン ARC3 Music

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43129847 品番CLR-ARC3M-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
対応コーデック
SBC、AAC
aptX Classic
aptX adaptive -24bit/48kHz
aptX adaptive -24bit/96kHz
aptX Lossless
LDAC
質量(g)充電ケース130(イヤホン含む) / イヤホン12(片側) バッテリー10時間(イヤホン本体)+40時間(充電ケース) 操作方法タッチコントロール / 充電ケースからのコントロール 充電方式USB Type-C / Qi規格無線充電対応 チップセットQCC5181 防水性IPX7 ドライバ種類16.2mmダイナミックドライバー BluetoothVer.5.4 マルチポイント対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする