CLEER
CLEERの AV家電
CLEERの オーディオ
CLEERの ヘッドホン/イヤホン/マイク
完全ワイヤレスイヤホン ARC3 Sport Pro
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43129881
品番
CLR-ARC3SP-BG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
対応コーデック
SBC、AAC
aptX Classic
aptX adaptive -24bit/48kHz
aptX adaptive -24bit/96kHz
aptX Lossless
LDAC
質量(g)
充電ケース130(イヤホン含む) / イヤホン12(片側)
機能
AI パーソナルトレーナー機能
バッテリー
【心拍数計測時】8時間(イヤホン本体)+32時間(充電ケース)
操作方法
タッチコントロール / 充電ケースからのコントロール
充電方式
USB Type-C / Qi規格無線充電対応
チップセット
QCC5181
防水性
IPX7
ドライバ種類
16.2mmダイナミックドライバー
Bluetooth
Ver.5.4
マルチポイント
対応