用途水のON/OFF制御に
仕様取付板:なし
接続口径Rc3/8
保護構造IPX5
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(AC110(60Hz)でも使用可)
最高使用圧力(MPa)0.7
作動方式NC(通電時開)形
ねじの種類Rcねじ
オリフィス径(Φmm)15
使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)
流体温度(℃)5 〜 60 (凍結のないこと)
耐熱クラスクラス130(B)
耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所
弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)
コイルオプション:DIN端子箱(Pg9)
周囲温度(℃)-10 〜 60 (流体の凍結のないこと)
Cv値4.2
作動圧力差範囲(MPa)0.02〜0.7
定格電圧変動範囲±10%
材質(ボディシール)黄銅・PPS/FKM
RoHS指令(10物質対応)対応