大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)皿小ねじ (黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(3000個)
ねじの呼び
M2
注文コード
43131514
品番
M2×14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
306
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2
ねじピッチ(mm)
0.4
長さ(mm)
14
材質
黄銅
十字穴番号
1
表面処理
生地
寸法C(mm)
約0.2
頭部形状
皿
寸法K(mm)
1.2
寸法m(mm)
2.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
4
十字穴深さ(mm)
(最大)1.01/(最小)0.65
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43131514
M2×14
29029499
M2×14
(+)皿小ねじ (黄銅)(小箱)
大阪魂
1箱(3000個)
¥
10,980
税込
¥
12,078
注文コードが変更になりました