大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
(+-)六角フランジ小ねじ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43138697
品番
M5×30
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
種別
全ねじ
ねじの呼び
M5
材質
鉄
長さ(mm)
30
ねじピッチ(mm)
0.8
寸法H(mm)
3
寸法t(mm)
0.8
寸法D(mm)
10
表面処理
クローム
寸法e(mm)
(最小)8.7
寸法B(mm)
8
頭部形状
六角フランジ付き
寸法M(mm)
4.4
穴の形状
プラスマイナス
ねじ山種類
メートル並目