大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
(+-)六角フランジ小ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(180個)
注文コード
43139293
品番
M8×16
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
16
ねじピッチ(mm)
1.25
寸法H(mm)
5
寸法t(mm)
1.2
寸法D(mm)
16
表面処理
ノンクロームブラック
寸法e(mm)
(最小)13.1
寸法B(mm)
12
頭部形状
六角フランジ付き
寸法M(mm)
7.2
穴の形状
プラスマイナス
ねじ山種類
メートル並目