大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の アプセット小ねじ
4マーク小形六角アプセット小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43139887
品番
M10×45
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ(mm)
1.5
長さ(mm)
45
材質
鉄
寸法S(mm)
14
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
15.51
頭部形状
小形六角アプセット
寸法K(mm)
7
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。