SY313-4LZD-M5 S Series(SY313) SMC 43140676

S Series(SY313)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC220/AC230(50/60Hz) ねじの種類M 管接続口径M5×0.8 注文コード43140676 品番SY313-4LZD-M5
参考基準価格(税別)¥7,040 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は定格電圧・ねじの種類・管接続口径など116種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 使用流体空気 定格電圧(V)AC220/AC230(50/60Hz) ねじの種類M 管接続口径M5×0.8 切換方式ノーマルクローズ(N.C.) リード線取出方法L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする