大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXスリムヘッド小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M2
注文コード
43142391
品番
M2×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
168
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2
ねじピッチ(mm)
0.4
長さ(mm)
8
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
スリムヘッド
穴の形状
TRX
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43142391
M2×8
29029919
M2×8
TRXスリムヘッド小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂
1箱(100個)
¥
2,098
税込
¥
2,308
注文コードが変更になりました