※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRXスリムヘッド小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) ねじの呼びM2 注文コード43142793 品番M2×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など158種類から選べます 他の種類を見る
材質 ねじの呼びM2 頭部形状スリムヘッド 長さ(mm)6 ねじピッチ(mm)0.4 穴の形状TRX 表面処理ニッケル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43142793 M2×6 29030305 M2×6 TRXスリムヘッド小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 TRXスリムヘッド小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 1箱(100個) 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42394125
2017-04-13
用途:
製品を組み立てる上で部品の固定用に使用。出っ張りの少ない当商品を使用しています。

他社製品(サイマコーポレーション)と比較するとメッキの仕上がりがやや劣るが単価が1/3なので大量使用出来て良い。
欲を言えばトルクス穴が浅くレンチの先がなめやすいのでもう少し深くしてもらえるといいのだが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
857:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする