IC カードリーダー 用 スタンド MR-ICA001BK対応 電子車検証用スタンド

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43151275 品番MR-ICST01BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,454 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

製品の横幅が約13cmのため、狭い使用場所でも電子車検証の読み取りに場所をとらないデザイン。USBケーブルを左右どちらからでも出すことができ、パソコンへの接続がしやすい非接触式ICカードリーダライターMR-ICA001BK専用の電子車検証読み取り用スタンドです。
非接触式ICカードリーダライターで、スムーズに電子車検証の読み取りができる、電子車検証用読み取りスタンドです。
非接触式ICカードリーダライターの取り付けは、左右どちらにも対応しています。
製品の横幅が約13cmのため、狭い使用場所でも電子車検証の読み取りに場所をとりません。
電子車検証を約70度の角度で固定できるため、安定して作業ができます。
本体は軽くて丈夫なABSを採用しています。
マイナンバーカードなどJIS規格サイズの非接触式ICカードも、本製品に非接触式ICカードリーダライターを取り付けたまま読み取りができます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

材質ABS ブラック 質量(g)約73 対応機種MR-ICA001BK 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×45×135

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする