曜日別特売
M-XGL30UBSKBK マウス 有線 静音 5ボタン 右手専用 抗菌 Lサイズ EX-G エレコム 43151354

M-XGL30UBSKBK マウス 有線 静音 5ボタン 右手専用 抗菌 Lサイズ EX-G エレコム 43151354
M-XGL30UBSKBK マウス 有線 静音 5ボタン 右手専用 抗菌 Lサイズ EX-G エレコム 43151354
M-XGL30UBSKBK マウス 有線 静音 5ボタン 右手専用 抗菌 Lサイズ EX-G エレコム 43151354
M-XGL30UBSKBK マウス 有線 静音 5ボタン 右手専用 抗菌 Lサイズ EX-G エレコム 43151354
M-XGL30UBSKBK マウス 有線 静音 5ボタン 右手専用 抗菌 Lサイズ EX-G エレコム 43151354
M-XGL30UBSKBK マウス 有線 静音 5ボタン 右手専用 抗菌 Lサイズ EX-G エレコム 43151354
M-XGL30UBSKBK マウス 有線 静音 5ボタン 右手専用 抗菌 Lサイズ EX-G エレコム 43151354
M-XGL30UBSKBK マウス 有線 静音 5ボタン 右手専用 抗菌 Lサイズ EX-G エレコム 43151354

マウス 有線 静音 5ボタン 右手専用 抗菌 Lサイズ EX-G

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード43151354品番M-XGL30UBSKBK
参考基準価格(税別)¥5,640販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

整形外科医との共同開発により自然な手の形のまま使える、握らないマウス”EX-G”シリーズ。手首と指を動かす筋に着目し、マウスを動かす際にかかる身体の負担を極限まで抑えた有線5ボタンマウスです。
医師との共同開発により究極の握り心地を実現した5ボタンマウス”EX-G”。
習志野台整形外科内科 宮川一郎院長ご協力のもと、手首を動かす「腕橈骨筋」と指を動かす「総指伸筋」に着目し、マウスを動かす手の筋に最適な角度と形状を追究しました。
手を自然に乗せるだけで使えるから、余計な力がかからず、手首と指の両方の負担を極限まで抑えた使い心地を実現しています。
”まるで握ってないような心地よさ”を実現させるために、角が取れた、繋ぎ目を感じさせない造形を採用しています。加えて、各ボタンへアクセスしやすいシームレスな操作感など、更に進化した握り心地を目指しました。
”EX-G”シリーズは、エムスリー株式会社が実施する医師による品質基準評価『AskDoctors評価サービス』の認証商品です。
医師100名の99%が「本製品を勧めたい」と評価しました。
左右ボタンには、パナソニック株式会社が開発した静音スイッチを採用。クリック感と耐久性を損なわず、高い静音性を実現しました。
気になるクリックのカチカチ音が響かないため、会議中のパソコン操作や在宅勤務時の早朝・夜間の作業などでも気にせず使用できます。
抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分)
※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。
電池交換が不要で、パソコンのUSBポートにケーブルを差すだけですぐに使える有線接続タイプです。
Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンが付いた5ボタンタイプです。
中指の先端から手のひらの下までの長さが180~195mmの方にピッタリとフィットするLサイズです。
※上記は参考値です。
小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせる”BlueLEDセンサー”を搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。
無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア”エレコムマウスアシスタント”を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

セット内容マウス本体×1台ブラックサイズL質量(g)約115※ケーブル含むケーブル長(m)約1.5対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、Chrome OSコネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB有線対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、ChromeOS 搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79×120×58保証期間2年間電源供給方式USBバスパワーホイール数1個読取方式BlueLED

商品説明動画

EX-Gシリーズ 紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする