防犯カメラ ドーム型 200万画素 室内 小型 レンズ固定 夜間 IR搭載 1080p 保証3年 FD9166-HN

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43151975 品番FD9166-HN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

コンパクトでスタイリッシュなデザインとお求めやすい価格で一般店舗、オフィスなどの他、エレベーターや公共エリアの監視など、屋内の監視の広範な用途に適合します。
2メガピクセルのフルHDのイメージセンサーを備えた本機は1920x1080@30fpsの画像表示を可能にし、また、Smart Stream Vテクノロジーにより、フルHDの高画質のイメージをそのままに、ネットワーク帯域とストレージ領域を50%削減することができます。
さらに、10mまで照射可能な940nmインビジブルIRイルミネーターを搭載しているため、暗闇でも鮮明な画像取得が可能です。

用途FD9166-HNは直径わずか90mmの超小型の固定ドームカメラです。 付属品クイックインスタレーションガイド、ネジパック、位置調整ステッカー、乾燥剤 仕様WDRテクノロジー:WDRエンハンス 、チルト範囲:90度 、最大ストリーム:3つまでの同期ストリーム 、有効範囲:5メートル 、電源入力:IEEE 802.3af PoE Class 2 その他再生プレイヤー:VLC:1.1.11以上 形状ドーム型 寸法(mm)90×50 質量(g)150 角度(°)【撮影】FD9166-HN(2.8mm):水平:109、垂直:59、対角:129 検出方式動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検出 対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ) 範囲パン:±30度 レンズ固定アイリス 、固定焦点 機能【VADPパッケージ】トレンドマイクロIoTセキュリティ、ストラトキャスト 、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍) 最大消費電力(W)5.5(IRオン)、2.8(IRオフ) 解像度画像:1980×1080(2MP) 保証期間3年間 フラッシュ128MB 使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip) S/N比FD9166-HN(2.8mm): 68 dB 安全規格【安全基準1】CE、LVD、FCCクラスB、VCCI、C-TICK、UL コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用デジタル入力×1(30V、1A) 互換性ONVIF:サポート済み。詳細はこちらを確認 シャッター速度(秒)1/5 から 1/32000 内蔵RAM256MB 絞りFD9166-HN(2.8mm) :F1.8 オーディオ機能音声入力あり 画質設定【イメージ設定1】画像サイズ、画質、ビットレートを調整可能。タイムスタンプ、テキスト重ね合わせ、反転、鏡面画像対応。輝度、コントラスト、シャープネス、ホワイトバランス、露出調整、ゲイン、逆光補正 、【イメージ設定2】プライバシーマスクの設定が可能。プロファイル設定のスケージュール化、3Dノイズリダクション、ビデオローテーション、アンチフォグ機能。 インターフェイスオーディオ:内蔵マイク 、ネットワーク:10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P / ETL規格準拠のCAT5eおよびCAT6ケーブル利用推奨 接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能 映像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG 可動範囲±180度 インジケータLED:電源および動作状態 焦点距離FD9166-HN(2.8mm) :f=2.8mm フレームレート最大:30fps @1920×1080 アラーム【イベント】HTTP、SMTP、FTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知。HTTP、SMTP、FTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード。、【トリガー】動画モーション検出、手動トリガ、デジタル入力、定期的なトリガ、システム起動、録画通知、カメラ干渉検出、音声通知、MicroSDカード寿命通知、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃、サイバーアタックイベント、隔離イベント) 赤外線投光距離10mまで有効な940nmインビジブルIRイルミネーターを内蔵IR LED 4個搭載、Smart IR 動作温度範囲(℃)起動時:0〜40、動作時:-10〜55(IRオフ)、-10〜50(IRオン) ビデオ仕様ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream II対応 対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11 ダイナミックレンジ120dB 音声圧縮方式G.711、G.726 対応プロトコル802.1X、 ARP、 CIFS/SMB、 CoS、 DDNS、 DHCP、 DNS、 FTP、 HTTP、 HTTPS、 ICMP、 IGMP、 IPv4、 IPv6、 NTP、 PPPoE、 QoS、 RTSP/RTP/RTCP、 SMTP、 SNMP、 SSL、 TCP/IP、 TLS、 UDP、 UPnP イメージセンサー1/2.9” プログレッシブ CMOS ストレージ内蔵:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット、Seamless Recording対応 湿度(%)90 最低照度(Lux)FD9166-HN(2.8mm):0.07 @ F1.8 (カラー)0.01 @ F1.8 (白黒)0 (IR LED オン)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする