用途IB9380-Hは最大解像度5メガピクセルの屋外対応ブレット型ネットワークカメラです。
付属品クイックインスタレーションガイド, 位置調整ステッカー, ネジパック、ケーブルグランド
仕様【CPU】Multimedia SoC (System-on-Chip)、【Flash】128MB、【WDRテクノロジー】WDR Pro、【ローテーション範囲】180度、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体で12倍)、【赤外線光量】30mまで有効な赤外線照射器内蔵Smart IR対応IR LED 2個内蔵、【最大ストリーム】3つまでの同期ストリーム、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能Smart Stream V対応、【イメージ設定】画像サイズ/画質/ビットレートを調整可能・タイムスタンプ/テキスト重ね合わせ/反転/鏡面画像対応・輝度/コントラスト/シャープネス/ホワイトバランス/露出調整/ゲイン/逆光補正/プライバシーマスクの設定が可能、【イメージ設定】プロファイル設定のスケージュール化/3Dノイズリダクション/ビデオローテーション/アンチフォグ機能/ハイライト補正、【ONVIF】サポート済(詳細はhttp://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検出/人体検知/タイムフィルター、【Smart VCA】スタンダードVCA対応(オプション)※ラインクロス検知・フイールド検知・ロイター検知を含む、【VADPパッケージ】トレンドマイクロ IoTセキュリティ・ストラトキャスト、【その他・再生プレーヤー】VLC: 1.1.11以上/QuickTime: 7以上
その他ハウジング 防水防塵性 IP66耐衝撃性 IK10 (ハウジング)
質量(g)530
タイプ【アイリスタイプ】固定アイリス
消費電力(W)最大6.49(IRオン)最大3.6(IRオフ)
角度(°)【チルト】90
対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)
レンズ固定焦点
寸法(Φ×mm)91.1×176.8
インターフェース【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)
解像度【画像】2560×1920(5MP)
保証期間3年間
焦点距離(mm)f=3.6
S/N比67dB
安全規格CE/LVD/FCCクラスB/VCCI/C-TICK/UL
確度【撮影】水平:76度、垂直:59度、対角:100度
コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用
入力電源IEEE 802.3af PoE Class 2
シャッター速度(秒)1/5〜1/32000
内蔵RAM512MB
絞りF2.0
接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能
映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEG
インジケータ【LED】電源および動作状態
フレームレート最大30fps @ 2560 ×1920
アラーム【トリガー】動画モーション検出・手動トリガ・デジタル入力・定期的なトリガ・システム起動・録画通知・カメラ干渉検出・MicroSDカード寿命通知・サイバーセキュリティ(総当たり攻撃・サイバー攻撃・隔離)、【イベント】メール・HTTP・SMTP・FTP・NASサーバ・MicroSDカードを使用してイベントを通知。メール・HTTP・SMTP・FTP・NASサーバ・MicroSDカードを経由したファイルのアップロード
動作温度範囲(℃)起動時:-10〜60、稼働時:-30〜60
対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11
ダイナミックレンジ120dB
対応プロトコル802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP
イメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOS
ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロットシームレスレコーディング対応
湿度(%)90