※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSPB型 マグネットポンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43152919 品番 14NSPB66S
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

軸封部の無いマグネット駆動ですので、液漏れの心配がありません。
コンパクトでホース接続ですので機械組込用として最適です。
ケーシングには耐食性に優れたポリプロピレンを使用しています。

用途海水の移送、機械組込用 材質ケーシング:PP(ポリプロピレン)+ガラス10%、羽根車:PP(ポリプロピレン)+ガラス10%、キャン:PP(ポリプロピレン)+ガラス10%、ラジアル軸受:PTFE、固定側スラスト軸受:アルミナセラミックス、主軸:アルミナセラミックス、磁石:フェライト、プラスチックマグネット、Oリング:FKM 出力(W)6 極数2極 形式全閉外扇形 周波数(Hz)60 同期速度(min-1)3600 電圧(V)100 口径(Φmm)14 接続ホース継手 取扱液海水、腐食性液 密度1.1kg/L以下 設置場所屋内 吐出量(m3/min)/全揚程(m)9.5/1、- 構造(羽根車)オープン(一部、クローズド含) 構造(軸受)ラジアル軸受:スリーブ、スラスト軸受:ディスク 許容押込圧力(MPa)0.1(1.0kgf/cm2) 液温(℃)0〜60(清水) 単相
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする