SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SY323)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
M
管接続口径
M5×0.8
注文コード
43153504
品番
SY323-1HZ-M5-F2
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類・管接続口径
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
M
管接続口径
M5×0.8
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ600mm
切換方式
ノーマルオープン(N.O.)
ポート数
3
使用流体
空気