ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの オフィスインテリア
ファミリー・ライフの 傘・傘立て
ファミリー・ライフの 傘
かぶる傘2本組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
43153759
品番
a28257
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
両手が使え作業がはかどる帽子型のかぶる傘。
あご部分に紐が付いている帽子のようにかぶれるタイプです。傘を持つ必要がないので作業に最適。
二重構造通気性がありムレにくい。
園芸用に、農作業に、除雪作業に
付属品
収納袋
材質
傘生地:ポリエステル、骨:スチール
色
シルバー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
770×240
直径×長さL(Φmm×mm)
(収納時)60×490
質量(g/個)
270