内視鏡 工業用 ハンディタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43154006 品番CMS-ES03SET-1
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

床下や狭い空間等を撮影する事のできる工業用内視鏡
4.3インチの大画面LCDを搭載。細部まで鮮明に確認でき、作業効率が向上します
先端のカメラ径は5.2mmの細径カメラを採用。ケーブルの取り回しが良く便利です。
ケーブルを本体側面に収納できるハンディタイプ。持ち運びに便利です。
カメラのセンサーは1280x720の高解像度仕様。動画も綺麗に撮影できます。
カメラの先端にLEDを搭載しており、暗いところでも明るく撮影できます。
MicroSDを入れると映像を録画できます。
カメラの先端及びチューブ部分はIP67の防塵防水設計。
繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。

付属品本体、マグネット、フック、ミラー、USBケーブル(USB A - microUSB)、収納ケース 仕様カメラ種別:その他カメラ部、カメラ画素数:1280x720、対応SD:2〜32GB、電池駆動時間:約4時間 径(Φmm)カメラ:5.2 電源単三電池4本(電池は付属しません) ケーブル長(m)カメラ:1 倍率デジタルズーム最大4倍 解像度モニター:480x272 防水保護等級IP67モニター部 イメージセンサーCMOS モニターサイズ4.3インチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする