【セットでお得】メタルラック コンテナセット (R) 奥行61cm Φ25mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 43154170 品番 MR-1215DJ-B-45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

メタルラックとコンテナのセット品です。
【奥行61cm】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 大型のAV機器や家電はもちろん、タイヤを平積みのまま収納することも可能です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。専用パーツを組み合わせて オリジナルの 収納ラック にカスタマイズも可能です。 付属品/アジャスター「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

耐荷重(kg)
棚板1枚当り:約125
全体:約500
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×610×1510 均等耐荷重(kg/段)125 均等耐荷重(kg/台)500 棚段数4 用途アイリスオーヤマのメタルラックのセットです。 オフィスや店舗のバックヤード、工場での大容量・重量物の収納に最適です。 付属品アジャスター 高さ(mm)1510 奥行(mm)610 間口(mm)1200 耐荷重(kg/段)125 コンテナ規格:B-45 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール 材質(スリーブ)樹脂 ポール径(Φmm)25 棚段数(段)4 コンテナ数1段のコンテナ数:3、コンテナが置ける段数:3、総コンテナ数:9

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする