※使用例

【セットでお得】メタルラック コンテナセット (R) 奥行61cm Φ25mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード43154197 品番MR-1515DJ-B-65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

メタルラックとコンテナのセット品です。
【奥行61cm】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 大型のAV機器や家電はもちろん、タイヤを平積みのまま収納することも可能です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。専用パーツを組み合わせて オリジナルの 収納ラック にカスタマイズも可能です。 付属品/アジャスター「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

耐荷重(kg)
棚板1枚当り:約100
全体:約400
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×610×1510 均等耐荷重(kg/段)100 均等耐荷重(kg/台)400 棚段数4 コンテナ規格:B-65 用途アイリスオーヤマのメタルラックのセットです。 オフィスや店舗のバックヤード、工場での大容量・重量物の収納に最適です。 付属品アジャスター 高さ(mm)1510 奥行(mm)610 間口(mm)1500 耐荷重(kg/段)100 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール 材質(スリーブ)樹脂 ポール径(Φmm)25 棚段数(段)4 コンテナ数1段のコンテナ数:3、コンテナが置ける段数:3、総コンテナ数:9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43154197 MR-1515DJ-B-65 62938638 MR-1515DJ+BMC-300 【セットでお得】メタルラック コンテナセット (R) 奥行61cm Φ25mm アイリスオーヤマ 【セットでお得】メタルラック コンテナセット (R) 奥行61cm Φ25mm アイリスオーヤマ 1セット 34,980 税込38,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする