【セットでお得】メタルラック コンテナセット (R) メタルシェルフ 幅91cm Φ25mm

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 高さ(mm)1510 注文コード43154346 品番SE-915E-B-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は高さなど4種類から選べます 他の種類を見る

メタルラックとコンテナのセット品です。
【幅91cm×奥行46cm】【耐荷重60kg/段】【ポール直径25mm】メタルラック (R)シリーズ メタルシェルフのセットです。 工具類の収納に最適です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)910×460×1510 均等耐荷重(kg/段)60 均等耐荷重(kg/台)240 コンテナ規格:B-13 用途アイリスオーヤマ メタルシェルフのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 付属品アジャスター 質量(kg)12 高さ(mm)1510 奥行(mm)460 間口(mm)910 耐荷重(kg/段)60 耐荷重(kg)60(棚板1枚当たり) 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール 材質(スリーブ)樹脂 ポール径(Φmm)25 コンテナ数1段のコンテナ数:3、コンテナが置ける段数:3、総コンテナ数:9 総耐荷重(kg)240
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする