外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)910×460×1830
均等耐荷重(kg/段)60
均等耐荷重(kg/台)300
コンテナ規格:B-21
用途アイリスオーヤマ メタルシェルフのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。
付属品アジャスター
質量(kg)13.5
高さ(mm)1830
奥行(mm)460
間口(mm)910
耐荷重(kg/段)60
耐荷重(kg)60(棚板1枚当たり)
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
材質(スリーブ)樹脂
ポール径(Φmm)25
コンテナ数1段のコンテナ数:3、コンテナが置ける段数:4、総コンテナ数:12
総耐荷重(kg)300