3/22より値下げ!現場を応援

電源延長コード 防雨型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード43154521 品番TAP-EX35B-5
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) 値下げ
3,998

屋外でも使用可能な設計で、防水性の高い電源延長コードです。雨の日や屋外作業でも安心して使えます。
絶縁体には柔軟性に優れた素材を採用し、取り回しがしやすく、折れやすさを軽減しています。
耐久性に優れたソフトVCTケーブルを採用し、長期間の使用にも耐えられるタフな仕様です。
アース接続が可能な接地付き防雨型コネクタ(カバー付き)なので、電気的な安全性をしっかり確保できます。
環境に配慮した簡易包装パッケージで、開封後も手間がかからず、スムーズに使い始められます。

仕様使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 コード:ブラック 適合規格PSE:あり 定格容量15A・125V 電源コード(m)約5 プラグ平行型 プラグ形状3P 差込口形状3P

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする