カードリーダー USB 5Gbps

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43154618 品番ADR-5TCSDP3BK
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

USB Type-Cコネクタを直接挿すだけで使えるカードリーダーです。
Type-Cポートを搭載したスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどで使用できます。
USB 5Gbpsのスーパースピードモード(規格値5Gbps)に対応した高性能なカードリーダーです。
USB PD対応でUSB Type-Cポートを使って機器を充電することができます。
※PD対応機器である必要があります。
カードリーダーとしてだけでなく、各種USBデバイスやオーディオ機器の接続にも対応しています。
コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。
※UHS-IIの高速転送には対応していません。
多くのスマートフォンで使われているmicroSDカードなど、小型メディアにもそのまま対応しています。

仕様対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、対応メディア規格:SDXC,SDHC,SD,microSDXC,microSDHC,microSD、最大対応メディア(SDカード):1000GB、最大対応メディア(microSDカード):1000GB、対応OS Windows:11,10,8.1,8,7、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS Android:Android 10〜15、対応OS iOS:iOS 15〜18、対応OS iPadOS:iPadOS 15〜18、対応OS ChromeOS:ChromeOS、ドライバ:不要ジャック形状 3.5mm 4極ミニジャック×1 セット内容製品本体、取扱説明書、保証書 ポート数2ポート コネクタ形状USB Type-C 最大入力(W)USB PD:100 スロットSDメモリカード,microSDカード 電源供給方式バスパワー USBポート数Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポート、Aメス/5Gbps:1ポート データ転送速度最大(理論値):5Gbps ケーブルタイプコネクタ一体型 入力ポートUSB PD:あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする